Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14666
Cod. Produttore
GW14666
Cod. EAN
8011564268661

Informazioni di prodotto

La lampada di emergenza autonoma garantisce sicurezza e affidabilità in ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all'aggancio frontale rapido
  • Montaggio e sgancio dei componenti senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che consente combinazioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento efficace in emergenza con alimentazione 230V AC
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia efficiente
  • Estetica moderna con finitura titanio verniciato lucido
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

titanio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di marcatura

non pertinente

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

tensione nominale

230 V 230 V

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP41

riserva di marcia

1 h

larghezza

88 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

funzione

EV014457

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

protezione antincendio “D”

numero di poli

2

Produttore

LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA - 230Vac 50/60Hz 1h - 4 MODULI - TITANIO - CHORUSMART