Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74515
Cod. Produttore
GW74515
Cod. EAN
8011564824416

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED 12V BA9S
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX

Produttore

LAMPADA - ATTACCO LAMPADA BA9S - LED - 12 V