Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20835
Cod. Produttore
GW20835
Cod. EAN
8011564747579

Informazioni di prodotto

Lampada anti black-out fissa SY.WHI, ideale per garantire sicurezza e continuità luminosa.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Adatta a diverse soluzioni da incasso e a parete
  • Compatibilità con una vasta gamma di dispositivi modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione garantita in caso di black-out
  • Risparmio energetico con tecnologia efficiente
  • Design elegante disponibile in bianco lucido o nero satinato
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di marcatura

non pertinente

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

tensione nominale

230 V 230 V

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP41

riserva di marcia

2 h

larghezza

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

funzione

EV014457

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

protezione antincendio “D”

numero di poli

2

Produttore

LAMPADA ANTI BLACK-OUT FISSA - 230V 50/60HZ - 1h - 1 MODULO - SYSTEM WHITE