Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20833
Cod. Produttore
GW20833
Cod. EAN
8011564054912

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e versatilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con soluzioni rapide e adattabili
  • Compatibilità con diverse tipologie di scatole e applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza in caso di blackout
  • Risparmio energetico con funzionamento efficiente a 230V-50Hz
  • Design elegante e disponibile in più finiture
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di marcatura

non pertinente

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

tensione nominale

230 V 230 V

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP41

riserva di marcia

1 h

larghezza

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

funzione

EV014457

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

protezione antincendio “D”

numero di poli

2

Produttore

LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V 50/60HZ - 2h - 2 MODULI - SYSTEM WHITE