Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30501
Cod. Produttore
GW30501
Cod. EAN
8011564025417

Informazioni di prodotto

LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE 230V
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di marcatura

non pertinente

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

tensione nominale

230 V 230 V

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP41

riserva di marcia

2 h

larghezza

46 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

funzione

EV014457

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

protezione antincendio “D”

numero di poli

2

Produttore

LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60HZ - AUTONOMIA 2h - 2 MODULI - PLAYBUS