Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHE2284
Cod. Produttore
E2284
Cod. EAN
8727900840506

Informazioni di prodotto

  • Serie: MASTER TL-E Circular Super 80
  • Potenza: 22,2 W
  • Tensione nominale: 62 V
  • Flusso luminoso: 1.285 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata media: 13.000 ore
  • Dimmerabile: Sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

potenza della lampada

22,2 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G10q

flusso luminoso

1285 lm

Temperatura di colore correlata

4000 K

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro del tubo

30,9 mm

efficienza luminosa della lampada

58 LUMEN_WATT

avvio rapido

forma della lampada

Anello

colore della luce

840

diametro dell'anello

215,9 mm

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

13000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER TL E Circular Super 80

Produttore

Lampada a Tubo fluorescente circolare TL-E 22W/840 1CT/12