Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20903
Cod. Produttore
GW20903
Cod. EAN
8011564020276

Informazioni di prodotto

Lampada a siluro S6X36 24V a incandescenza, ideale per segnalazione luminosa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con telai standard fino a 18 moduli
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 24V
  • Illuminazione efficace per segnalazione e sicurezza
  • Design elegante in nero satinato, adatto a vari ambienti
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tensione della lampada

24 V 24 V

base

S6

corpo luminoso

lampada a incandescenza

forma della lampada

tubo

lunghezza totale

36 mm

adatto per scopi di visualizzazione

potenza della lampada

2 W

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

Bianco

diametro

6 mm

tecnologia

lampada a incandescenza

Produttore

LAMPADA A SILURO INCANDESCENTE - S6X36 - 24V ac/dc - 2W - BIANCO