Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20902
Cod. Produttore
GW20902
Cod. EAN
8011564020269

Informazioni di prodotto

Lampada a siluro S6x36 12V a incandescenza, ideale per applicazioni di segnalazione luminosa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla compatibilità con supporti standard
  • Design modulare che facilita l’integrazione in impianti esistenti
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto per una maggiore efficienza
  • Elevata affidabilità e durata nel tempo
  • Visibilità ottimale per una segnalazione chiara e sicura
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tensione della lampada

12 V 12 V

base

S6

corpo luminoso

lampada a incandescenza

forma della lampada

tubo

lunghezza totale

36 mm

adatto per scopi di visualizzazione

potenza della lampada

2 W

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

Bianco

diametro

6 mm

tecnologia

lampada a incandescenza

Produttore

LAMPADA A SILURO INCANDESCENTE - S6X36 - 12V ac/dc - 2W - BIANCO