Prodotti /

Cod. Rexel
L3PAR56RGBRGB
Cod. Produttore
PAR56RGBRGB
Cod. EAN
8436049262314

Informazioni di prodotto

Lampada LED "PAR56" RGB RGB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montato in superficie. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1300 lm, efficienza luminosa: 72 lm/W. Intensità luminosa: 1770 cd. Flicker Free. Temperatura di colore: Bianco freddo 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°, numero di LED: 18. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 290 X 49,5 mm. Peso:1300 gr. Temperatura di funzionamento (ta): 0 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

RGB

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

177 mm

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP68

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

0,6 ... 0,6 mA

potenza della lampada

20 ... 20 W

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

PLATINO