› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

LAMPADA A LED PAR56 BIANCO FREDDO 5

Cod. Rexel L3PAR56BF546
Cod. Produttore PAR56BF546
Cod. EAN 8436049262321

Informazioni principali

  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1200 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP68
  • Dimensioni: ø117 x 105 mm
  • Serie: PLATINO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montaggio ad incasso. Corpo in: Ferro inossidabile. Diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 20 W, flusso luminoso reale: 1200 lm, efficienza luminosa: 60 lm/W. Intensità luminosa: 1374 cd. Flicker Free. Temperatura di colore: Bianco freddo 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°, numero di LED: 18.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 117 X 105 mm. Peso:930 gr. Temperatura di funzionamento (ta): 0 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

177 mm

efficienza luminosa della lampada

70 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1374 cd

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP68

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

0,6 ... 0,6 mA

Temperatura di colore correlata

5500 ... 5500 K

potenza della lampada

20 ... 20 W

flusso luminoso

1200 ... 1200 lm

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

PLATINO

LAMPADA A LED PAR56 BIANCO FREDDO 5