Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          LAMP 4W LINEA 2000 914

          Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel BEGHELLI
          Cod. Rexel BE914SE1
          Cod. Produttore
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          LAMP 4W LINEA 2000 914

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          LAMP 4W LINEA 2000 914
          BE914SE1 BEGHELLI
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili BEGHELLI

          SCHERMO X BS100 1-2X36W
          Illuminazione
          BEGHELLI

          SCHERMO X BS100 1-2X36W

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: BE301901100
          Cod. Produttore: 301901100
          Cod. EAN:
          OLIVA SAVING LED 7W E14 6.5K
          BEGHELLI

          OLIVA SAVING LED 7W E14 6.5K

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: BE56979
          Cod. Produttore: 56979
          Cod. EAN: 8002219743664
          GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 4K
          Lampade Fluorescenti compatte
          BEGHELLI

          GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 4K

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: BE56159
          Cod. Produttore: 56159
          Cod. EAN: 8002219731142
          ECOLED STD GU10 7W 600LM 4K
          Lampade Fluorescenti compatte
          BEGHELLI

          ECOLED STD GU10 7W 600LM 4K

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: BE56858
          Cod. Produttore: 56858
          Cod. EAN: 8002219740366
          CONTROLLER RGB+TELECOMANDO
          BEGHELLI

          CONTROLLER RGB+TELECOMANDO

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: BE56630
          Cod. Produttore: 56630
          Cod. EAN: 8002219745903
          CDVENTO SAVING LED 7W E14 6.5K
          BEGHELLI

          CDVENTO SAVING LED 7W E14 6.5K

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: BE56924
          Cod. Produttore: 56924
          Cod. EAN: 8002219747730
          https://rexel.it/prodotto/lamp-4w-linea-2000-914-1294462 0,0000 LAMP 4W LINEA 2000 914 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png BEGHELLI

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00