› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

LAMA DI RICAMBIO MSU

Cod. Rexel ICAE6219
Cod. Produttore AE6219
Cod. EAN 8014212002372

Informazioni principali

  • Descrizione: Lama di ricambio MSU
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: non specificata
  • Applicazione: ricambio lama

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lama di ricambio

Caratteristiche tecniche

adatto per

Utensile per asportazione isolamenti

materiale

Acciaio inossidabile

forma della lama

Diritto

LAMA DI RICAMBIO MSU