Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LELA18
Cod. Produttore
LA18
Cod. EAN
8009561099111

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC FLEXIBOND
  • Diametro interno: 78,3 mm
  • Diametro esterno: 89 mm
  • Struttura: Singola aggraffatura
  • Indice protezione: IP65 con connettori 200METAL
  • Temperatura operativa: -20°C/+60°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 78,3 diametro esterno: 89

colore

Grigio

diametro esterno

89 mm

diametro interno

78,3 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

770 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

77 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 78,