Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LELA14
Cod. Produttore
LA14
Cod. EAN
8009561099074

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC FLEXIBOND
  • Diametro interno: 35,4 mm
  • Diametro esterno: 42 mm
  • Struttura: Singola aggraffatura
  • Protezione IP: IP65 con connettori
  • Temperatura operativa: -20°/+60°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 35,4 diametro esterno: 42

colore

Grigio

diametro esterno

42 mm

diametro interno

35,4 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

350 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 35,