Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LELA10
Cod. Produttore
LA10
Cod. EAN
8009561099036

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC FLEXIBOND
  • Diametro interno: 12,5 mm
  • Diametro esterno: 18 mm
  • Struttura: singola aggraffatura
  • Temperatura operativa: -20°/+60°C
  • Protezione IP: IP65 con connettori 200METAL
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 12,5 diametro esterno: 18

colore

Grigio

diametro esterno

18 mm

diametro interno

12,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

100 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 12,