Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LELA19
Cod. Produttore
LA19
Cod. EAN
8009561099128

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC FLEXIBOND
  • Diametro interno: 102 mm
  • Diametro esterno: 113 mm
  • Struttura: Doppia aggraffatura
  • Indice protezione: IP65 con connettori
  • Temperatura operativa: -20°C / +60°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 102 diametro esterno: 113

colore

Grigio

diametro esterno

113 mm

diametro interno

102 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

1020 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

102 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 102