Prodotti /

Cod. Rexel
B394455
Cod. Produttore
94455
Cod. EAN
4007529944552

Informazioni di prodotto

Lampada di forma circolare type L8 Rilevatore di movimento HF 360° M.

Documentazione tecnica

Plafoniera LED da 12 watt con tecnologia ad accensione automatica, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. Realizzata con materiale acrilico resistente, offre una luce uniforme e di alta qualità, garantendo risparmio energetico e lunga durata. La plafoniera è progettata per un'installazione semplice e si adatta perfettamente a diverse soluzioni di arredo elettrico, assicurando prestazioni affidabili e un design funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lampada LED a forma circolare per montaggio a parete o a soffitto con rilevatore di movimento HF, Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h, Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme, Tempo di attivazione estremamente rapido, Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento, Rilevatore di movimento HF invisibile dall’esterno, Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza

Serie

Apparecchi di Illuminazione HF