›

L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K

Cod. Rexel BE40101
Cod. Produttore 40101
Cod. EAN 8002219755278

Informazioni principali

L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L PAN 418 M600 U19 C90 RD 4K è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in impianti di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo un'efficienza ottimale anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua configurazione tecnica avanzata lo rende adatto a diversi contesti industriali e civili, offrendo una soluzione versatile per le esigenze di gestione dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

4000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

fattore di potenza

0.95

larghezza

595 mm

altezza/profondità

41 mm

lunghezza

595 mm

L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K