›

L PAN 30X120 U19 C90 ED 4K

Cod. Rexel BE40104
Cod. Produttore 40104
Cod. EAN 8002219755308

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x120 cm
  • Tipo luce: U19
  • Indice resa cromatica: C90
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: BE40104
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità luce

Descrizione del prodotto

L PAN 30X120 U19 C90 ED 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: L PAN 30X120 U19 C90 ED 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

4000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

fattore di potenza

0.95

larghezza

296 mm

altezza/profondità

41 mm

lunghezza

1196 mm

L PAN 30X120 U19 C90 ED 4K