Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4210M2D
Cod. Produttore
K4210M2D
Cod. EAN
8005543644645

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta ideale per impianti TV, satellite e radio, garantisce un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a connettori standardizzati
  • Risparmio di tempo con confezione completa e motore neutro
  • Compatibilità con impianti centralizzati e derivati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile per TV, satellite e radio
  • Possibilità di selezione canali con passaggio di corrente
  • Efficienza energetica nei sistemi telealimentati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 2 moduli

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

3

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/RD/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

37,5 mm

Banda di frequenza TV

5 ... 862 MEGAHERTZ

Banda di radiofrequenza

87,5 ... 108 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ