Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM22M2
Cod. Produttore
KM22M2
Cod. EAN
8005543652787

Informazioni di prodotto

Cover per tasca portabadge L.NOW, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su dispositivi standard
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare
  • Compatibilità con articoli K4548 e K4549

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del badge
  • Estetica curata con finitura sabbia
  • Durabilità garantita nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per tasca portabadge. Per art. K4548, K4549 - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20