Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE31112
Cod. Produttore
31112
Cod. EAN
8002219746375

Informazioni di prodotto

L.LARGA EXTREME LGS230 LS-UV
Descrizione del produttore: L'interruttore L.LARGA EXTREME LGS230 LS-UV è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo dispositivo garantisce un'elevata capacità di gestione della corrente, assicurando sicurezza e protezione nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di qualità, è adatto per installazioni che necessitano di prestazioni costanti anche in condizioni ambientali impegnative. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per un utilizzo professionale nel settore elettrico.

tipo di montaggio

struttura

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di circuito

funzione continua/attesa

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

per zona antideflagrante gas

2

per zona antideflagrante polvere

22

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

179

altezza/profondità

57

lunghezza

183