Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE31134
Cod. Produttore
31134
Cod. EAN
8002219746269

Informazioni di prodotto

L.LARGA DWRC SY LGS230
Descrizione del produttore: Interruttore largo DWRC SY LGS230 progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace dei circuiti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

300 lm

altezza/profondità

28 mm

diametro esterno

120 mm