Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17493
Cod. Produttore
17493
Cod. EAN
8590048517377

Informazioni di prodotto

L.LARGA DWRC ASY LGS24
Descrizione del produttore: L'interruttore largo DWRC ASY LGS24 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e stabile della corrente elettrica, questo interruttore si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per offrire prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

III

flusso luminoso effettivo

300 lm

altezza/profondità

28 mm

diametro esterno

120 mm