›

L.LARG DWRC AT 24W SE 1N

Cod. Rexel BE19331
Cod. Produttore 19331
Cod. EAN 8002219501387

Informazioni principali

L.LARG DWRC AT 24W SE 1N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED DWRC da 24 watt con attacco Larga, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione stabile e di qualità, offrendo un consumo energetico contenuto senza rinunciare alla potenza luminosa. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti a un uso prolungato in ambienti diversi, assicurando affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

altezza/profondità

28 mm

diametro esterno

120 mm

L.LARG DWRC AT 24W SE 1N