›

L.LARG DWCL AT 24W SE 1N

Cod. Rexel BE19321
Cod. Produttore 19321
Cod. EAN 8002219501332

Informazioni principali

L.LARG DWCL AT 24W SE 1N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED a larghezza doppia con potenza di 24 watt, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto elettrico offre un'alta luminosità con un consumo energetico contenuto, ideale per diverse applicazioni tecniche e industriali. La tecnologia avanzata garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi energetici e di manutenzione. La sua struttura è studiata per integrarsi facilmente negli impianti elettrici esistenti, assicurando sicurezza e qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

montaggio a soffitto

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP41

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

larghezza

137 mm

altezza/profondità

32 mm

lunghezza

137 mm

L.LARG DWCL AT 24W SE 1N