Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNLGF36600U31X
Cod. Produttore
NLGF36600U31XTW
Cod. EAN
0785901900924

Informazioni di prodotto

L-Frame 600A 35kA 3P Mlogic 3.3 600A

Documentazione tecnica

NLGF36600U31XTW è un interruttore PowerPact L con un'unità di controllo Micrologic 3.0. L'interruttore scatolato PowerPact L-frame è progettato per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Interruttore da 600 A, 3 poli, 600 VCA con potere di interruzione di 65 kA a 600 VCA. Questo interruttore ha una corrente nominale continua dell'80% con la tecnologia degli sganciatori elettronici Micrologic 3.0. Questo interruttore è certificato secondo gli standard UL, IEC, CE, CSA. Dimensioni: 287 mm (A) x 140 mm (L) x 168 mm (P).

corrente nominale permanente Iu

200 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

con sganciatore di minima tensione integrato

grado di protezione (IP)

IP40

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

900 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

elettronico

con interruttore ausiliario integrato

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 A

profondità

110 mm

larghezza

140 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18 kA

tensione d’esercizio nominale

525 V

altezza

340 mm

Serie

PowerPact_Multistandard

Produttore

L-Frame 600A 35kA 3P Mlogic 3.3 600A