Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNLGF36400U31X
Cod. Produttore
NLGF36400U31XTW
Cod. EAN
0785901900948

Informazioni di prodotto

L-Frame 600A 35kA 3P Mlogic 3.3 400A

Documentazione tecnica

L-Frame 600A 35kA 3P Mlogic 3.3 400A

corrente nominale permanente Iu

125 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

con sganciatore di minima tensione integrato

grado di protezione (IP)

IP40

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

600 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

elettronico

con interruttore ausiliario integrato

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 A

profondità

110 mm

larghezza

140 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18 kA

tensione d’esercizio nominale

525 V

altezza

340 mm

Serie

PowerPact_Multistandard

Produttore

L-Frame 600A 35kA 3P Mlogic 3.3 400A