Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIS14240
Cod. Produttore
IS14240
Cod. EAN
8017963052092

Informazioni di prodotto

Connettore Cabur Solar Linea 4 ideale per collegamenti rapidi e sicuri in impianti fotovoltaici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di cablaggio
  • Compatibilità con connettori MC4 standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili per massima efficienza energetica
  • Riduzione delle perdite di energia
  • Durata e resistenza elevata nel tempo
Connettore Cabur Solar Linea 4. Usato come prolunga ( connessioni fra cavo e cavo) e per il collegamento ai pannelli fotovoltaici e inverter aventi MC4.

diametro del connettore

4 mm

corrente nominale In

25 A

tensione di dimensionamento

1000 V

con dispositivo di bloccaggio

con conduttore di protezione

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 85 °C

esecuzione del contatto

spina

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

materiale del contatto

rame

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

materiale della scatola

plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di protezione (IP), montato

IP67

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KX04VM4060 CON. M L4 SEZ 4-6MM

€ 1,65 x 1 pz.