Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATKTK-R-10
Cod. Produttore
KTK-R-10
Cod. EAN
0051712420686

Informazioni di prodotto

CLASS CC FAST ACTING FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CLASS CC FAST ACTING FUSE

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

10 A

Serie

Bussmann Series