Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE755800
Cod. Produttore
VE755800
Cod. EAN
8007951126362

Informazioni di prodotto

KT170 VOLTMETRO 12-690 V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tester digitale con indicatore a LED per la misura di tensioni alternate e continue, presenza fase, continuità, senso ciclico delle fasi. Dispone delle funzioni autoaccensione e autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led con funzione torcia consente di illuminare il punto dove effettuare la misurazione. Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V.

alimentazione elettrica

Batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

lunghezza

246 mm

indicatore di tensione

LED

indicatore di fase unipolare

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

indicatore di direzione per campo rotante

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Bipolare

utilizzabile in caso di precipitazioni

intervallo di misura della tensione

12 ... 690 V

Produttore

Voltmeter digitale KT170 12-690V AC/DC con LED torcia e funzioni autoaccensione per installazioni categoria IV 600V