Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909380000
Cod. Produttore
1909380000
Cod. EAN
4032248536306

Informazioni di prodotto

  • Serie: KSG
  • Adatto zone Ex: Ex e ed Ex d
  • Compatibile cavi: armati e non
  • Dimensione filettatura: M20
  • Materiale: BN
  • Sezione cavo max: 2 G16
  • Installazione: standard
  • Quantità consigliata: 20 pz
Pressacavo KSG M20 in materiale resistente, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la tenuta stagna secondo gli standard Ex. La sua struttura robusta e la compatibilità con cavi di diametro G16 lo rendono ideale per installazioni che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-35 ... 90 °C

per diametro cavo

4 ... 8,4 mm

Serie

KSG / pressacavo Ex standard Klippon

Produttore

Pressacavo KSG M20 per cavi armati zone Ex industriali