Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1911510000
Cod. Produttore
1911510000
Cod. EAN
4032248539574

Informazioni di prodotto

Pressacavo Ex (metallo), M 20, 16 mm, OD min. 4 - OD max. 8.4 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato
Pressacavo KSG M20 in materiale resistente con finitura nickelata, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Adatto per applicazioni industriali, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e la filettatura standard M20 facilitano l’installazione in quadri e custodie, rendendolo ideale per ambienti che richiedono elevata qualità e durabilità. Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-35 ... 90 °C

per diametro cavo

4 ... 8,4 mm

Serie

KSG / pressacavo Ex standard Klippon

Produttore

Pressacavo Ex metallo M20 16 mm IP66 IP68 nichelato per cavi armati e non armati ambienti industriali rischio esplosione