Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CB8904404
Cod. Produttore
8904404
Cod. EAN
8017963022798

Informazioni di prodotto

Rele statico di ricambio KS40-24-50D2-L 24Vdc/50Vdc
KS40-24-50D2-L Rele statico di ricambio KS40-24-50D2-L 24Vdc/50Vdc

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

19.2 V 28.8 V

tensione d’esercizio

3 V 50 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

Produttore

Rele statico ricambio KS40-24-50D2-L 24Vdc 50Vdc controllo carichi elettrici