Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 406 5
Cod. Produttore
EC 406 5
Cod. EAN
4016779517256

Informazioni di prodotto

KS/K 4.1 SET CAVI BATT SAK7/12/17

Documentazione tecnica

For connection of sealed lead acid batteries SAK7, SAK12 and SAK17 to the uninterruptible EIB power supply SU/S 30.640.1. In case only one battery is connected, the Basic Cable Set KS/K 4.1 with integrated temperature sensor is to be used.

esecuzione

morsetto di raccordo

Produttore

ABB

KS/K 4.1 SET CAVI BATT SAK7/12/17