Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80486036C-840-
Cod. Produttore
0486036C-840-21
Cod. EAN
8054378324642

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Tipo fascio: Wall-washer
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Forma: Lineare minimal
  • Applicazione: Facciate e monumenti
  • Temperatura colore: Variabile
  • Installazione: Singola o in linea
  • Serie: KRION-SH
Lampada KRION-SH da 12W con tonalità di luce bianca fredda 4000K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Include la lampada e risulta idonea per l'installazione su diverse superfici, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Questo prodotto elettrico è ideale per ambienti che richiedono una soluzione luminosa affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: L'illuminazione architetturale delle facciate potente e scenografica. KRION short è l'apparecchio per l'illuminazione di facciate dalle elevate performance illuminotecniche e dalla straordinaria versatilità di utilizzo; la scelta ideale per rendere l’architettura protagonista attraverso la luce nelle modalità e applicazioni più variegate. Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura. Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer, per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Applicazioni: illuminazione di facciate di edifici e monumenti. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni con applicazione a incasso.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

64 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

346 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

KRION short 12W LED illuminazione architetturale facciate design compatto Bluetooth