Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80485034F-16
Cod. Produttore
0485034F-16
Cod. EAN
8054378397288

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 52W
  • Colore: RGBW
  • Controllo: DMX
  • Lunghezza: 1225 mm
  • Serie: KRION
  • Tipo luce: Wall-washer
  • Installazione: Singola o in linea
  • Connettività: Bluetooth Low Energy
Lampada KRION da 52 watt con tecnologia RGBW che consente una vasta gamma di colori e tonalità di luce per ambienti personalizzati. Dotata di sistema di controllo DMX per una gestione precisa e dinamica dell’illuminazione. Progettata per l’installazione su superfici, offre versatilità e facilità di montaggio. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e immediata per applicazioni di illuminazione elettrica avanzata. Ideale per chi cerca performance elevate e un’illuminazione di qualità con controllo digitale. Descrizione del produttore: L'illuminazione architetturale delle facciate potente e scenografica. KRION è l'apparecchio per l'illuminazione di facciate dalle elevate performance illuminotecniche e dalla straordinaria versatilità di utilizzo; la scelta ideale per rendere l’architettura protagonista attraverso la luce nelle modalità e applicazioni più variegate. Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura. Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer, per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Applicazioni: illuminazione di facciate di edifici e monumenti. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni con applicazione a incasso.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

108 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

adatto per montaggio a parete

lunghezza

1225 mm

altezza/profondità

88 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

52 W

Colore luce

RGBW

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DMX

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

KRION lampada LED 52W RGBW con controllo DMX per illuminazione facciate e ambienti personalizzati