Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80781019A83021
Cod. Produttore
0781019A-830-21
Cod. EAN
8054378202780

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28W
  • Temperatura colore: 6350K
  • Tipo controllo: ON/OFF
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: Calpestabile 1000 kg
  • Applicazioni: Esterni e facciate
  • Connettività: Bluetooth Low Energy
  • Serie: KRION-IN
Portalampada KRION-IN con potenza di 28W, dotato di interruttore ON/OFF per un controllo semplice e immediato. Progettato per garantire un’illuminazione efficiente e affidabile, questo portalampada è compatibile con lampade specifiche, offrendo una soluzione pratica per applicazioni elettriche. Il corpo del portalampada è realizzato con materiali resistenti e presenta un design funzionale, ideale per un utilizzo duraturo. Include la lampada, assicurando una configurazione completa e pronta all’uso. La tipologia di tensione di alimentazione è studiata per adattarsi a diversi impianti elettrici, valorizzando la versatilità del prodotto. Descrizione del produttore: KRION-IN è l'apparecchio da incasso a terreno per l'illuminazione funzionale e scenografica di esterni, in grado di rendere l’architettura protagonista e creare suggestivi percorsi luminosi grazie alle sue eccellenti performance illuminotecniche e alla elevata versatilità di utilizzo. Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura. Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer, anche in versione RGBW per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg. Applicazioni: illuminazione funzionale e creazione di percorsi di luce in contesti urbani e aree pedonali; illuminazione di facciate. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni a parete.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

639 mm

altezza/profondità

142 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

2900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

KRION-IN apparecchio incasso terreno LED 28W RGBW acciaio inox AISI 316L illuminazione esterni urbani e facciate controllo Bluetooth