Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80781019A83016
Cod. Produttore
0781019A-830-16
Cod. EAN
8054378202773

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28W
  • Colore luce: NB 635
  • Controllo: ON/OFF
  • Struttura: Acciaio inox AISI 316L
  • Resistenza: Carico statico 1000 kg
  • Applicazioni: Esterni, urbani
  • Tecnologia: Bluetooth Low Energy
  • Serie: KRION-IN
Portalampada KRION-IN da 28W con lunghezza di 635 mm, dotato di interruttore ON/OFF integrato. Il prodotto è progettato per un’alimentazione elettrica specifica e include la lampada, garantendo una soluzione completa e pronta all’uso. Il corpo del portalampada è realizzato in materiale resistente e il dispositivo è compatibile con lampade di tipo standard, assicurando efficienza e affidabilità nell’illuminazione. Ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione stabile e funzionale. Descrizione del produttore: KRION-IN è l'apparecchio da incasso a terreno per l'illuminazione funzionale e scenografica di esterni, in grado di rendere l’architettura protagonista e creare suggestivi percorsi luminosi grazie alle sue eccellenti performance illuminotecniche e alla elevata versatilità di utilizzo. Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura. Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer, anche in versione RGBW per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg. Applicazioni: illuminazione funzionale e creazione di percorsi di luce in contesti urbani e aree pedonali; illuminazione di facciate. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni a parete.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

639 mm

altezza/profondità

142 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

2900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

KRION-IN apparecchio incasso terreno LED 28W acciaio inox AISI 316L calpestabile controllo Bluetooth per illuminazione esterni urbani e percorsi luminosi