Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEQ 610 7
Cod. Produttore
EQ 610 7
Cod. EAN
7320500248966

Informazioni di prodotto

KPR3-100B PULSANTE DI RESET

Documentazione tecnica

Scopri il pulsante di reset ELEQ 610 7, un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre affidabilità e prestazioni superiori. La sua progettazione ergonomica e il design funzionale lo rendono facile da integrare in qualsiasi ambiente. Perfetto per garantire un controllo preciso, il pulsante di reset KPR3-100B è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle applicazioni elettriche.

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero