Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80203036A-11
Cod. Produttore
0203036A-11
Cod. EAN
8054378414350

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura colore: 3000K-6000K
  • Tipo controllo: ON/OFF
  • Indice resa colori: 90
  • Serie: KORA
  • Installazione: a parete/plafone
  • Sensore: Movimento integrato
La lampada KORA40-Q è un apparecchio elettrico caratterizzato da un grado di protezione IP54, che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto anche per installazioni in ambienti difficili. Con una potenza di 36W e un indice di resa cromatica CCT90, assicura un'illuminazione di alta qualità e naturale. Il dispositivo è dotato di funzione ON/OFF e include la lampada, pronto per l'installazione su diverse superfici. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: KORA. Innovazione e tecnologia in un grande classico. Serie di apparecchi disponibile in 3 dimensioni per installazioni a parete o plafone. Forniti di tecnologie innovative come il Selettore CCT 3000K, 4000K e 6000K e il Sensore di Movimento integrato. La serie KORA è realizzata con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme e omogenea. Le sue caratteristiche tecniche e innovative garantiscono una elevata versatilità di impiego e semplicità di installazione. Fissaggio rapido: La serie KORA è dotata di una staffa a sgancio rapido (tramite pulsanti di sblocco) per semplificare e ridurre i tempi relativi alle attività di installazione. Cablaggio esterno: Anche il cablaggio è immediato! Il connettore a pannello esterno è pratico e facilmente accessibile, non è necessario aprire l’apparecchio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

400 mm

diametro esterno

400 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

3600 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

KORA40-Q apparecchio LED 36W IP54 con selettore CCT 3000-6000K sensore movimento plafone parete