Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6215-5910
Cod. Produttore
MTN6215-5910
Cod. EAN
3606480918087

Informazioni di prodotto

Thermostat with TFT display, KNX, room, black, System Design

Documentazione tecnica

Il controller ambientale KNX MTN6215-5910 di Schneider Electric è un inserto con piastra di copertura centrale di colore Nero. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite 2 viti. Il controller ambientale è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Dispone di un display TFT a colori. Il controller ambientale appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 71 mm di altezza, 30 mm di profondità. Il tipo di controllo di questo controller ambientale è tramite touch screen. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione. KNX di Merten by Schneider Electric offre flessibilità, comfort, sicurezza e redditività, in particolare per i nuovi edifici.

con display

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tasto di presenza

colore

nero

termostato

sistema bus EIB/KNX

regolazione manuale del valore nominale

numero di punti di azionamento

32

esecuzione della superficie

non pertinente

superficie

non trattato

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KNX Multitouch Pro, System Design