Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6304-0019
Cod. Produttore
MTN6304-0019
Cod. EAN
3606489818715

Informazioni di prodotto

Rilevatore di presenza cella alta KNX FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore di presenza KNX MTN6304-0019 di Schneider Electric è di colore Bianco. Il rilevatore di presenza può essere montato a soffitto o a incasso. Con una protezione della zona derivazione, il rilevatore di presenza protegge la tua sicurezza. Realizzato in materiale plastico, il rilevatore di presenza è affidabile e resistente. Dispone di una superficie non trattata. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

angolo di rilevamento verticale

180 °

funzione teach per luminosità di intervento

durata di funzionamento min.

60 s

campo di rilevazione diametro sul pavimento

36 m

colore

Bianco

ritardo di disinserzione con apprendimento automatico

durata di funzionamento max.

255 min

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

qualità del materiale

materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

max. portata frontale

18 m

esecuzione

segnalatore di presenza

numero di canali

4

altezza di montaggio ottimale

12 m

sorveglianza del vano scale

luminosità di intervento regolabile

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

max. portata da un lato

18 m

Serie

SpaceLogic KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KNX High Bay presence detector FM