› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Gateway KNX DALI2 controllo 1 canale 64 lampade per automazione illuminazione

Cod. Rexel MRTMTN6725-0003
Cod. Produttore MTN6725-0003
Cod. EAN 3606489484040

Informazioni principali

  • Serie: SpaceLogic KNX
  • Tensione esercizio: 100...240 V
  • Corrente ingresso: 5 mA
  • Numero vie ingresso: 1
  • Protocollo comunicazione: DALI
  • Montaggio: Guida DIN
  • Dimensioni (A x L x P): 90x144x67 mm
  • Grado protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Gateway KNX DALI connette il bus KNX a 1 uscita DALI. Il gateway è un dispositivo di controllo DALI di categoria I con un'alimentatore DALI integrato per gli ECG. Il dispositivo è un controller single-master secondo EN 62386 ed/1 e ed/2. È in grado di controllare gli EGC DALI ed/1 e ed/2, anche misti, ma, secondo il controller single-master non può supportare i sensori DALI-2 come interruttori di rilevamento di movimento e presenza, ecc.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

Tensione d'esercizio

230 V 100 ... 240 V

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic KNX

Gateway KNX DALI2 controllo 1 canale 64 lampade per automazione illuminazione