Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6305-0019
Cod. Produttore
MTN6305-0019
Cod. EAN
3606489818722
Descrizione del produttore: Il rilevatore di presenza KNX MTN6305-0019 di Schneider Electric è di colore Bianco con sensore di rilevamento frontale e laterale. Il rilevatore di presenza può essere montato a soffitto o a incasso. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Realizzato in materiale plastico, il rilevatore di presenza è affidabile e resistente. Dispone di una superficie non trattata. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

numero di canali

4

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

Max. portata trasmissione laterale

2 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

60 s

durata di funzionamento max.

255 min

luminosità di intervento regolabile

ritardo di disinserzione con apprendimento automatico

altezza di montaggio ottimale

2,8 m

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

angolo di rilevamento verticale

45 ... 45 GRADO

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

KNX Corridor presence detector FM