Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN630614
Cod. Produttore
MTN630614
Cod. EAN
3606485099743

Informazioni di prodotto

KNX Argus180PresSysM2,2m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rilevatore di presenza KNX MTN630614 di Schneider Electric è di colore Antracite e presenta un ritardo di 0 -1 s. con sensore di rilevamento laterale. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Il rilevatore di presenza è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

durata di funzionamento min.

1 s

campo di rilevazione diametro sul pavimento

16 m

colore

antracite

durata di funzionamento max.

15300 min

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

sistema bus EIB/KNX

max. portata frontale

12 m

esecuzione

segnalatore di presenza

numero di canali

5

codice RAL (simile)

7024

altezza di montaggio ottimale

2.2 m

sorveglianza del vano scale

luminosità di intervento regolabile

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

max. portata da un lato

8 m

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KNX ARGUS Presence 180/220 m da incasso, antracite, SystemM