Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN630660
Cod. Produttore
MTN630660
Cod. EAN
3606485099750

Informazioni di prodotto

KNX ARGUS Presence 180/220 m da incasso, alluminio, SystemM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rilevatore di presenza KNX MTN630660 di Schneider Electric è di colore Bianco Polare e presenta un ritardo di 0 -1 s. con sensore di rilevamento laterale. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Il rilevatore di presenza è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

durata di funzionamento min.

1 s

campo di rilevazione diametro sul pavimento

16 m

colore

alluminio

durata di funzionamento max.

15300 min

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

sistema bus EIB/KNX

max. portata frontale

12 m

esecuzione

segnalatore di presenza

numero di canali

5

altezza di montaggio ottimale

2.2 m

sorveglianza del vano scale

luminosità di intervento regolabile

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

max. portata da un lato

8 m

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si