Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN630860
Cod. Produttore
MTN630860
Cod. EAN
3606485099798

Informazioni di prodotto

KNX Argus Presenza alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rilevatore di presenza KNX MTN630860 di Schneider Electric è di colore Alluminio e presenta un ritardo di 0-1 s. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 14 m quando si è in movimento. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Per di più, il dispositivo aderisce al programma Green Premium, con un impiego minimo di sostanze pericolose. Il prodotto è privo di mercurio. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

durata di funzionamento min.

1 s

campo di rilevazione diametro sul pavimento

14 m

colore

alluminio

durata di funzionamento max.

15300 min

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

qualità del materiale

materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

max. portata frontale

7 m

esecuzione

segnalatore di presenza

numero di canali

5

altezza di montaggio ottimale

2.5 m

sorveglianza del vano scale

luminosità di intervento regolabile

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

max. portata da un lato

7 m

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si