Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6302-6035
Cod. Produttore
MTN6302-6035
Cod. EAN
3606480919527

Informazioni di prodotto

KNX ARGUS Presence 180/2,20 m da incasso, bianco loto, System Design

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore di presenza KNX MTN6302-6035 di Schneider Electric è di colore Bianco Loto e presenta un ritardo di 0-1 s. con sensore di rilevamento laterale. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo protegge al massimo la tua sicurezza. Il rilevatore di presenza è realizzato in policarbonato, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il rivelatore di presenza è anche privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

numero di canali

5

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

16 m

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

1 s

durata di funzionamento max.

15300 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,2 m

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 180 GRADO

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

KNX ARGUS Presence 180/2,20 m da incasso, bianco loto, System Design