Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN631719
Cod. Produttore
MTN631719
Cod. EAN
3606485099842

Informazioni di prodotto

KNX Argus 180/220 da incasso, bianco polare, SystemM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KNX ARGUS 180/2,20 m con montaggio a incasso. Per System M. Rilevatore di movimento interno con protezione anti-strisciamento. Quando viene rilevato un movimento, viene trasmesso un telegramma dati definito dalla programmazione. Con unità di accoppiamento bus integrata. Per montaggio a parete in una scatola di montaggio di misura 60, installazione ottimale a 2,2 m. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: possono essere attivate fino a quattro funzioni per blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale , master, slave, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. La sensibilità, la luminosità e il timer della scala possono essere impostati usando l'ETS o il potenziometro. Due sensori di movimento: la sensibilità e la portata possono essere impostate separatamente per ciascun sensore. Timer scala a regolazione automatica. Angolo di rilevamento: 180°. Intervallo: 8 m destra/sinistra, 12 m davanti (per un'altezza di installazione di 2,20 m). Altezza di installazione : 2,2 m o 1,1 m con metà intervallo. Numero di livelli: 6. Numero di zone: 46. Numero di sensori di movimento: 2, orientati al settore, regolabili. Sensibilità: a regolazione continua (ETS o potenziometro). Sensore di luce: a regolazione continua da circa 10 a 2000 Lux (ETS o potenziometro). Tempo: regolabile in passi da 1 s a 8 min (potenziometro) o da 1 s a 255 ore (ETS). Contenuti: con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Con segmenti di copertura per limitare l'area di rilevamento. Materiale: termoplastico brillante. Colore: Bianco Polare, lucido.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

numero di canali

5

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Altro

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

16 m

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

1 s

durata di funzionamento max.

15300 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 180 GRADO

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

KNX Argus 180/220 da incasso, bianco polare, SystemM